※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
LED表示灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
レンズ色・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
レンズ色
G (緑)
色(本体)
W (白)
注文コード
05857840
品番
DB-40-FL-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
レンズ色
G (緑)
色(本体)
W (白)
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。