※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC5-1.5 ドリルミルコレット(YCC5型標準級) ユキワ精工 05858657 YCC5-1.5 ドリルミルコレット(YCC5型標準級) ユキワ精工 05858657 YCC5-1.5 ドリルミルコレット(YCC5型標準級) ユキワ精工 05858657

ドリルミルコレット(YCC5型標準級)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05858657 品番 YCC5-1.5
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ドリルミルチャック用のコレットです。

外径D(Φmm)8.5 ツカミ能力d(mm)1.5〜1.0 長さL(mm)14 口径有効長さl(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05858727
2018-08-18
用途:
金属加工

安定の品質です。急に必要になる事がありますので、納期がもう少し早ければ有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする