※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の スプリングコレット
ドリルミルコレット(YCC7型標準級)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05858736
品番
YCC7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,460
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドリルミルチャック用のコレットです。
外径D(Φmm)
13
ツカミ能力d(mm)
1.0〜0.5
長さL(mm)
20
口径有効長さl(mm)
12.1