※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC7-2.5 ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工 05858763 YCC7-2.5 ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工 05858763

ドリルミルコレット(YCC7型標準級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05858763 品番YCC7-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,540
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ドリルミルチャック用のコレットです。

外径D(Φmm)13 ツカミ能力d(mm)2.5〜2.0 長さL(mm)20 口径有効長さl(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする