※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC10-2 ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工 05858851 YCC10-2 ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工 05858851 YCC10-2 ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工 05858851

ドリルミルコレット(YCC10型標準級)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05858851 品番 YCC10-2
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ドリルミルチャック用のコレットです。

外径D(Φmm)18 ツカミ能力d(mm)2.0〜1.5 長さL(mm)28 口径有効長さl(mm)13.7 トラスコ品番117-4495

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05858912
2021-07-25
用途:
CNCのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自作CNCで6mmシャンクのエンドミルを使用するために購入。Yukiwa製なので精度問題なし。価格も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする