※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HI-LEAD
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
約283
約230
約283
約333
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
05859118
品番
EBC-R5.5-24-200-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。
銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
用途
静電気を防ぐために。
トラスコ品番
719-0773
長さ(mm)
200
全長(mm)
約283
定格
R5.5-24-200
幅(mm)
29
厚さ(mm)
5