EBC-R5.5-24-250-GR 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD 05859179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)約333
内容量1箱(10本)注文コード05859179品番EBC-R5.5-24-250-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。
銅線圧着部に保護キャップを装着しております。

用途
静電気を防ぐために。
トラスコ品番
719-0771
長さ(mm)
250
全長(mm)
約333
定格
R5.5-24-250
幅(mm)
29
厚さ(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする