NO.174 板金ハンマー 日平機器 05859879

NO.174 板金ハンマー 日平機器 05859879
NO.174 板金ハンマー 日平機器 05859879

板金ハンマー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
330
トラスコ品番
386-8675
注文コード
05859879
品番
NO.174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

鈑金修正専用のハンマーです。

トラスコ品番
386-8675
全長(mm)
330
頭部長(mm)
130
仕様
ボデーパネル他 鈑金修正用
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする