質量(kg)7.4
色ダークグレー
タイプ縦型
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
暖房の目安(コンクリート)8畳(13.0m2)
暖房の目安(木造)6畳(10.0m2)
機能よごれま栓、ニオイカット消火、ポジションマーク付大型丸ハンドル、給油サイン、給油時消火装置機能、カラー点火/スピード消火ボタン
使用乾電池単一型2個(別売)
点火方式ヒーター点火
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)475×452×324
ガード黒色カラー