曜日別特売
4P-16HP プラグソケット(6角タイプ・マグネット付) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 05860281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグソケット(6角タイプ・マグネット付) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05860281
品番
4P-16HP
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

マグネット付薄形プラグソケットです。先端マグネット付です。

用途
自動車スパークプラグ専用。
トラスコ品番
864-2430
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
16
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする