スチーム式加湿器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05860548 品番KS-A252W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

単機能でベーシックなスチーム式加湿器。

タンク容量(L)2.5 用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。 仕様給水ランプ付 質量(kg)約1.6 ホワイト 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×210×270 安全装置空焚き防止機能(給水ランプ点灯時、ヒーターOFF)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 連続使用時間(時間)7 適合床面積木造/約6畳(10m2)、プレハブ/約9畳(15m2) 最大加湿量(mL/h)360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05860548 KS-A252W 81383507 KKS1-B25E スチーム式加湿器 YAMAZEN(山善) スチーム式加湿器 YAMAZEN(山善) 1台 3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05860548
2022-12-13
用途:
部屋の加湿に
その他業種

すごくいいです、蒸気はたくさん出ますし、すぐに部屋がうるおいます、熱い蒸気のおかげで少し部屋が暖かいです。部屋が白くなりません。

2人が参考にしています
対象商品:
05860548
2019-02-07
用途:
オフィス用

昨年まで使用していた加湿器が古く今年買い替えました。
空気清浄や湿度の選択はできないですが、安価ですし満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05860548
2019-02-08
用途:
居室の加湿
その他業種

家庭用途には大型でも軽量な作り。部品も考えて設計してあり、水交換や掃除メンテがしやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする