YSCC-L2(GY) 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善) 05860645 YSCC-L2(GY) 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善) 05860645 YSCC-L2(GY) 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善) 05860645 YSCC-L2(GY) 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善) 05860645

石油ファンヒーター専用キャリー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05860645 品番YSCC-L2(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。

適合ヒーター幅500×奥行350mm以下 用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。 付属品キャスター×6個(うちストッパー付2個) 材質本体/ポリプロピレン製 質量(kg)0.8 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×405×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67280964
2020-10-30
用途:
ファンヒータの台

他の方も書かれてますが、キャスターの回転が渋いです。とりあえず556吹いて使っています。

対象商品:
05860645
2019-12-04
用途:
居間とキッチン
マックス電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

移動の時に少し車輪が重く感じられます。石油タンクが満タンの時の
移動が非常に楽になりました

対象商品:
05860645
2019-12-13
用途:
ファンヒーター置き

値段それなりですが大きいサイズ用なので
もう少し強度があるといいのにと思います。

対象商品:
05860645
2018-12-13
用途:
掃除の時の利便性
おじさんの創造館 様

床掃除をするときに持ち上げなくても良い。ヒーターの使用時間は少ないので未使用の時の移動に便利です。

対象商品:
67280964
2019-01-04
用途:
各部屋のストーブに置く

もう少しキャスターが動いてくれたほうがいい
(ストーブの重さで動きにくくなっている)

値段がどこの販売店さんより安かったので良かったです。

対象商品:
67280964
2019-03-02
用途:
常用

タイヤの動きが今一のような感じがします。
でも問題なく使っていますよ。

対象商品:
67280964
2018-03-26
用途:
台所と脱衣室の移動に
その他業種

高齢の両親の家に使用のために購入。冬は寒いので腰の曲がった母がストーブを移動するのに大変なため購入してみたのですが、押しながら移動できるので助かっています。母も楽だと喜んでいます。

対象商品:
05860645
2018-03-24
用途:
キッチンに置くストーブの台
その他業種

少し大きめのを、購入して使用してみましたがキャスターが、付いているので食器棚の前とかに置いても簡単に移動できるので助かっています。今までこの商品を見つけられなかったのが悔やまれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする