NO.182 板金ハンマー 日平機器 05860710

NO.182 板金ハンマー 日平機器 05860710
NO.182 板金ハンマー 日平機器 05860710

板金ハンマー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
300
トラスコ品番
386-7123
注文コード
05860710
品番
NO.182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

鈑金修正専用のハンマーです。

トラスコ品番
386-7123
全長(mm)
300
頭部長(mm)
102
仕様
ボデーパネル他 鈑金修正用
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする