理研コランダム
ファイバーディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#240
#16
#20
#24
#30
#36
#40
#50
#60
#80
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05861494
品番
100X15.9 #240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途
各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
粒度
#240
砥粒
C
寸法(mm)
100×15.9
最高使用周速度(m/min)
4300