タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ハイ22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05861843
品番
H22-75BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,240
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ
種類
フリー
テープ長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
22
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
タイプ
ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部
0点補正移動爪
長さ(m)
7.5
外形寸法(mm)
縦78×横73×奥37
本体質量(g)
340
JISクラス
JIS1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。