曜日別特売
BD-8 当盤 日平機器 05861891

当盤

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
386-7104
注文コード
05861891
品番
BD-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

ハンマーリングの際、裏地に当てる金敷工具です。

トラスコ品番
386-7104
長さ(mm)
93
仕様
ボデーパネル他 鈑金修正用
高さ(mm)
22
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする