L22100SB ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 片面目盛 05862193

ロック 22尺相当目盛付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05862193 品番L22100SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,540
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。
2通り使えるロック機構。
高性能22mm幅テープ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。

種類ロック付 テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK-5(ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様尺相当目盛付(182/33m) 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません 爪部0点補正移動爪
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862157
2023-11-10
用途:
建設作業時
建設業・工事業

尺付きのもの、表示も大きく使いやすい。
小さなホームセンターなどは取り扱いがないので、ネットで購入できるのは有り難いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする