ステンロック 25

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05862552 品番SL25-75BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様、ベルトクリップ付、 爪飛び防止用プロテクター付、 ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番813-4641 長さ(m)7.5 外形寸法(mm)縦78×横78×奥39 本体質量(g)380 JISクラスJIS1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862552
2014-03-08
用途:
公共土木の施工管理

昔から「町の金物屋さん」で購入していましたが、この商品はなかなか見当たらなく、交換時期になると探すのが大変でした。お店で注文すれば済むことですが、たまたまこちらで見かけたため今回の購入となりました。泥水や砂砂利をかんだ時でも水洗いしてそのまま巻き込んでも錆びることなく使用できるため愛用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする