スパコン 19(ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05862622 品番SP1955SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,560
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様尺相当目盛付(182/33m) 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、ストラップ付、ショックアブソーバー付、爪飛び防止用プロテクター付 爪部0点補正移動爪 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦72×横74×奥34 本体質量(g)245
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841734
2016-07-14
用途:
造作など
農・林・水産業

ごつごつしたデザインのものよりも、このようにシンプル実用本位が良い。

対象商品:
85841734
2016-06-07
用途:
材木の採寸全般
株式会社岩浪木材センター 様

長い間この商品使ってますが、目盛部は擦れないし丈夫で長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする