理研コランダム
理研コランダムの 研磨(空圧)
理研コランダムの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
05862666
品番
R-70
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
付属品
カプラ、スピンドル油
仕様
エアー式
質量(kg)
0.9
空気消費量(L/min)
380
ペーパー寸法(mm)
Φ125
オービット径(Φmm)
5
騒音レベル(dB(A))
78