理研コランダム
理研コランダムの 研磨(空圧)
理研コランダムの エアーベルトサンダー
ローラーベルトサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
05862684
品番
R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,800
ハンドルの角度を用途に応じて調節でき、また多彩な研磨工具が装着できるエアー式ローラーベルトサンダーです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
用途
ステンレスのヘアーライン加工や鏡面仕上げ、金属表面のキズ取りやバリ取り
仕様
エアー式
質量(kg)
1.38
ローラー(W×Φmm)
60×50
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×260