理研コランダム
理研コランダムの 研削(グラインダー)
理研コランダムの エアストレートグラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
05862718
品番
R-1625R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
排気方向は360°切り換え可能で、全面樹脂カバーのグリップで快適作業できるロータリー式ダイグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
420
用途
金型加工や金属加工後の面取り・バリ取りをはじめ、溶接面仕上げや、FRP・木工などの幅広い研削作業に。
仕様
エアー式
全長(mm)
180
質量(g)
620
コレットサイズ(mm)
Φ6
ホース口金
PT1/4