ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン ロイヤルブルー トラスコ品番756-9025 注文コード05862815 品番73281
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 ロイヤルブルー 付属品- 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン 用途各種墨付け作業に。 トラスコ品番756-9025 質量(g)190 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40 糸径(Φmm)0.6

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862815
2020-03-20
用途:
建築の墨だし
農・林・水産業

2〜3回使用したら自動での巻き取りが出来なくなった。

対象商品:
05862824
2018-02-01
用途:
サイディング加工 通気用胴縁に墨付け
有限会社谷本板金 様

巻き取りが、スムーズでした。墨ツボのサイズを 小さくして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする