73290 ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 シンワ測定 05862824

ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂ブラック注文コード05862824品番73290
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10ブラック付属品専用ホルダー材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内糸径(Φmm)0.6

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862815
2020-03-20
用途: 建築の墨だし
農・林・水産業

2~3回使用したら自動での巻き取りが出来なくなった。

対象商品 : 05862824
2018-02-01
用途: サイディング加工 通気用胴縁に墨付け
有限会社谷本板金

巻き取りが、スムーズでした。墨ツボのサイズを 小さくして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする