ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05862842 品番 73282
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)8 タンク容量(mL)約10 用途各種墨付け作業に。 トラスコ品番756-9033 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン ブラック 質量(g)155 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38 糸径(Φmm)0.6

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862842
2019-09-01
用途:
木工作業
建設業・工事業

コンパネを切る際のしるし付け用に購入しました。           大変満足しています

対象商品:
05862842
2017-09-20
用途:
仕事
建設業・工事業

説明を読んで、ホルダー付きなら安いと思い購入したが、届いたものはホルダーは別売り…

ホルダー別売のモデルなら近くのホームセンターの方が安かった。
もう少し誤解を招かない説明をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
ご指摘の通り、ホルダー付きとホルダー別売りの商品の商品説明が同じ内容となっており、誤解を与えるものとなっておりました。お詫びし訂正させていただきます。未開封未使用の場合、返品対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする