73292 ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付 シンワ測定 05862867

ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード05862867品番73292
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10付属品専用ホルダー材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂ブラック質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内糸径(Φmm)0.6

商品説明動画

【シンワ測定】ハンディ墨つぼ Pro・Jr Plus 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862876
2016-02-08
用途: 墨打ち
先田組

糸が切れても巻き取りドラムから引き出しがしやすくて便利です。
ホルダーが付いてるので置き忘れがない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする