ハンディ墨つぼ Jr.Plus 手巻

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05862885 品番 73284
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
邪魔にならない折りたたみ式のハンドルです。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。

糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)約10 ブラック 用途各種墨付け作業に。 トラスコ品番756-9050 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×70×38 糸径(Φmm)0.6

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr.Plus 手巻
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862894
2025-10-26
用途:
寸法出し

何回か使用して使い慣れるまで時間がかかる。
墨は別に購入しないといけません。
壊れにくいのは良いですね。

対象商品:
05862894
2025-04-30
用途:
墨付け
化砲木工所 様 (建設業・工事業)

手巻きの墨つぼが欲しく良いのが見つかり使い勝手もよろしく助かります。ありがとうございました。

2024-12-20
用途:
長い直線を引ける
サービス業

私はシロウトなので必要ないと思ってましたが やはり買って良かったです。長い直線をいっぱつで印つけられるし、丸ノコ使用時でも見えやすくなりました。

対象商品:
05862894
2021-03-07
用途:
畳をフローリングにDIYする際に使用します
卸売・小売業

畳をフローリングに張り替えるDIYには必須アイテムとのことで購入しました。お安く購入できてよかったです。

対象商品:
05862894
2019-05-03
用途:
建築の墨だし試使用
株式会社アーバンシステム 様

軽量でコンパクト、手も汚れない、墨もれもない、昔の墨つぼと違い、竹べらで、墨をつけられないので、印をつけるのに別途マジックペンが必要、でもなれれば、支障ない。

対象商品:
05862885
2018-04-17
用途:
築炉
有限会社田中工業 様 (建設業・工事業)

レンガを積む際の墨出しに使用しますが、一回り小さいのに機能が充実していて、使用しやすくなっています。
価格も安く入荷も早いのが良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする