ZL25-80SCB Zロック 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 05862936

Zロック 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05862936 品番ZL25-80SCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス

仕様
JIS1級
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、
尺相当目盛付きテープにはJIS1級のマークは付きません。
ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
衝撃から爪を守るフックガードバンパー
長さ(m)8 本体質量(g)458 外形寸法(mm)縦89×横88×奥42 材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂 材質(テープ)ナイロンフィルムコート スチール製テープ テープ幅(mm)25 目盛仕様尺相当目盛付(182/33m) 製品質量(g)445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする