- サニトークS イムテス 05863207

 

- サニトークS イムテス 05863207
- サニトークS イムテス 05863207
- サニトークS イムテス 05863207
- サニトークS イムテス 05863207

サニトークS

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード05863207品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。
サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。

安全性
サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。
WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。
商品タイプ本体仕様スプレーガンその他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05863207
2020-06-09
用途: そうじ
Hyogo Clean Upサービス業

わりと匂いが消えるので悪くないと思う。
コスパよし。

対象商品 : 05863207
2015-12-03
用途: 生ごみ匂い消し
レーシング ガレージ アズ自動車・二輪車・自転車関連業

少ない量の生ごみには非常によく少量でも効果ありだが
大量の生ごみになると表面のみの塗布となる為に効果は薄れる。
家庭での使用であれば問題はないが価格的には高い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする