2073666 ネズミ忌避(スプレー) シマダ商事 05863286

ネズミ忌避(スプレー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(420mL)注文コード05863286品番2073666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。
スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。
効果は6~12時間。6m噴射。
狭い隙間対応のノズル付き。

用途
天井裏・床下・ゲタ箱の中・台所等からのネズミの追い出し及び侵入防止。
成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)アズワン品番65-1227-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60960907
2021-06-15
用途: ねずみ忌避
その他業種

口コミを見て購入しましたが、これをふりかけた後自分はむせてしまって人がいての作業はできませんでした。これを振り撒いた後は
人間は退散する状況で使用するのが良いかと思います。私も一緒にいた人もハーブ独特のなんとも言えない強い香りに耐えられませんでした。個人差、好みもあるかと思いますが全ての作業を終えてこのスプレーを撒いて、退出。が良いかと思います。スプレーの噴射の強さは素晴らしいです、本当に強くて遠くまで噴射できます。香りが消えた後
どうやらねずみはでてきてしまったようですが、半日くらいなら効きそうです。

対象商品 : 60960907
2018-04-19
用途: 天井で動き回るネズミの撃退に使います。
レベルアップ教室つぼみ教育・研究機関

以前はホームセンターで購入していましたが、こちらで購入すると200円以上も安いことに気付きました。何本も購入した後だったのでもっと早く気づけばよかったのにと思います。また、注文してからすぐに発送していただけるのが助かります。

対象商品 : 60960907
2020-07-15
用途: 屋根裏のネズミとコウモリ(らしきもの)を一度に駆除
メカシステム

屋根裏で生物がごそごそ這い回る音や鳴き声が聞こえていました。天井板に一部シミも見られた様な感じです。このスプレーを天井裏に発射したら、その日のうちに音も鳴き声も消えました。きっと何処かに逃げて行ったのだと思います。

2016-07-01
用途: 8坪ほどの物置、ガレージに入り込んだねずみの追い出し

荷物が多く入っていてどこにいるかわからない状況。二度追い出しに成功。一度目は気付くのが遅く、子ねずみ含めて数匹。ねずみとりで子ねずみ、親ねずみ各一匹確保。逃げていかないので本スプレー3分の1ほど荷物の隙間に散布。2日ほどで居なくなった。二度目は3年位後 同じ所に数匹 散布後2日ほどで居なくなった。いずれもピーナッツ等ねずみのえさを床においても食べてないことで確認。スプレー散布後は1晩ほど、ねずみが出てゆく隙間をつくっておくと良いようです。ねずみを出口に誘導するよう奥の方を重点的にスプレーし、出口はまかないようにしました。ねずみが出て行った後入り口になるところにスプレーすると効果があるかも知れません。ハッカ?のにおいは残ります。個人差はあると思いますが私はあまり気になりません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする