GT-X-BKBK-28.0 GT-X ブラック&ブラック サンダンス 05863476

GT-X ブラック&ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(cm)28
内容量1足注文コード05863476品番GT-X-BKBK-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

着脱が容易なベルクロタイプです。
鉄製先芯でつま先を保護します。
薄型ソールのため脚立の上や高所作業に適しています。

トラスコ品番
470-0543
寸法(cm)
28
材質
アッパー:合成皮革、アウトソール:合成ゴム
色
ブラック&ブラック
耐荷重(kN)
圧迫:1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする