A-30-0833-22.5 A-30 ANGE SAFETY TryAnt 05864097

A-30-0833-22.5 A-30 ANGE SAFETY TryAnt 05864097
A-30-0833-22.5 A-30 ANGE SAFETY TryAnt 05864097

A-30 ANGE SAFETY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)22.5
内容量1足注文コード05864097品番A-30-0833-22.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番
652-3830
寸法(cm)
22.5
材質
アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄
色
茶テガ
足幅
E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする