曜日別特売
BF-509 BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション 05865693

BF-509 BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション 05865693
BF-509 BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション 05865693

BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)65~70
サイズM
内容量1本注文コード05865693品番BF-509
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
帯電防止素材を使用。
シワになりにくい。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
吸水性、速乾性にも優れています。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)72ウエスト(cm)65~70種別カーゴパンツサイズMシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏ヒップ(cm)100生地オーウィッシュ(東レ国内素材)色番4RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05865623
2020-06-23
用途: 草刈り、木の伐採、家のメンテナンスなど全般
卸売・小売業

生地が薄く、ポケットも便利。サイズもちょうど良かったです。これで縫製が良ければパーフェクトでした。お尻の縫い合わせがおかしいです。でも作業で使うものなので、返品せずに使い続けようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05865632
2018-04-24
用途: 鉄工業作業時

ウエストの位置が高いので、しゃがんでも背中を気にすることのないデザインでよかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする