BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05865727 品番 BF-509
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
帯電防止素材を使用。
シワになりにくい。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
吸水性、速乾性にも優れています。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)72 ウエスト(cm)80〜85 種別カーゴパンツ サイズEL シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 ヒップ(cm)112 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05865623
2020-06-23
用途:
草刈り、木の伐採、家のメンテナンスなど全般
卸売・小売業

生地が薄く、ポケットも便利。サイズもちょうど良かったです。これで縫製が良ければパーフェクトでした。お尻の縫い合わせがおかしいです。でも作業で使うものなので、返品せずに使い続けようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05865632
2018-04-24
用途:
鉄工業作業時

ウエストの位置が高いので、しゃがんでも背中を気にすることのないデザインでよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする