WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951
WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951
WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951
WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951
WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951
WA-1002 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 05865951

メッシュパレット用 敷板 底助

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番715-7889
内容量1枚注文コード05865951品番WA-1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

メッシュの隙間をカバーし、小物や袋物の落下、キャスターの落ち込みを防止します。
高耐荷重の『ダイヤボード』を使用しております。
木製板のような「割れ・ささくれ・カビ」の心配がなく、水洗いも可能で衛生的です。
製品へのサビ移りも防ぎ、大切な荷物を守ります。
黒色なので、油汚れ等も目立ちにくくなっております。

用途
メッシュパレットの底板に。
トラスコ品番
715-7889
適合サイズ(mm)
1000×800
外形寸法縦(mm)
750
外形寸法横(mm)
925
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
色
黒
品名
メッシュパレット用底板
外寸厚(mm)
2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする