K342 エッジラインマルチモール SEIWA(セイワ) 05867435

 

K342 エッジラインマルチモール SEIWA(セイワ) 05867435
K342 エッジラインマルチモール SEIWA(セイワ) 05867435
K342 エッジラインマルチモール SEIWA(セイワ) 05867435

エッジラインマルチモール

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(4m)注文コード05867435品番K342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エッジラインマルチモール

用途
車内外問わず貼り付け可能で、高品質かつスタイリッシュなマルチモールです。
三角形状のエッジラインが貼り付け面に強烈なアクセントを作り出します。
3M製アクリルフォームの強力両面テープ付属なので、取り付けが簡単にできます。
車だけでなくアイデア次第でご家庭などでもご使用いただけます。
仕様マルチ 12mm×4m幅(mm)12全長(m)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4×12×4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05867435
2020-04-19
用途: トヨタ車の左右の車体のラインに使用
農・林・水産業

一本で物足りなく二列で満足しました。二本三本と連結のやつがあればなと思いました。

対象商品 : 05867444
2018-02-18
用途: 乗用車のドレスアップ
その他業種

クロームメッキ部が厚く品質には満足。
巻癖を直すとメッキ部分に「しわ」がでる。

1が参考にしています
対象商品 : 05867435
2017-06-30
用途: 自動車レストア

作りも良く、とても良い商品だと思います、満足です。

対象商品 : 05867444
2017-01-06
用途: 車のサイド部に
バイクハウス

特に問題なく貼れました。見た目も良くいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする