曜日別特売
- RPPテープ玉巻 50mm×300m ローヤル化成 05868227

- RPPテープ玉巻 50mm×300m ローヤル化成 05868227
- RPPテープ玉巻 50mm×300m ローヤル化成 05868227

RPPテープ玉巻 50mm×300m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
05868227
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

軽量で丈夫、柔軟性があり結びやすい

用途
新聞・雑誌の結束や農作業・園芸に向いています
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする