曜日別特売
001502098 ストレッチフィルム HEIKO 05868882

001502098 ストレッチフィルム HEIKO 05868882
001502098 ストレッチフィルム HEIKO 05868882

ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(μm)15
長さ(m)300
内容量1ケース(6巻)注文コード05868882品番001502098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

強度・伸びともに優れた使い易さで作業効率がアップするストレッチフィルムです。

長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
材質
PE
幅(mm)
500
適合紙管(mm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする