マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05869193
品番
4112SP
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ワンランク上の切断能力!
緩衝緩和システムで滑らかな切断!
305mmの切断砥石使用可能
二重絶縁・強力型
マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)
305
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
15
定格消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)
632
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
8.8