マグネットホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05869823 品番 MH-50
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。

適合SL-13TR、SL-13TR-8、SL-13TE、SL-13TE-8、SL-13WE、SL-13WE-5、SL-20M、SL-40M、SL-13TW-5、SL-13TWE-3 質量(g)110 寸法(Φ×mm)50×63 対応Φ50mmライト トラスコ品番276-1971

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869823
2023-08-20
用途:
スコップ収納
建設業・工事業

マグネットが少し弱いのが残念何かしら工夫して取り付ければ使用できます

2人が参考にしています
対象商品:
05869823
2022-07-24
用途:
機器のメンテナンス時
農・林・水産業

マグネットが付いているので、工具を下に置かず、真横や、上部につけてホールドするのに使用している。満足しています。

対象商品:
05869823
2022-01-04
用途:
電気制御盤の配線等
大和電気設備 様

今まで使用していた、作業灯のマグネットホルダーが破損したため、
内径の同じこのホルダーを購入。作りもホールド感もとても良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
06298564
2018-12-11
用途:
オイルジョッキのノズルホルダー用途
株式会社ハーバル 様

バッチリサイズも合いました!ほぼ全てのオイルジョッキのノズルはハマると思います。

2人が参考にしています
2020-06-25
用途:
スコップにつけてます
農・林・水産業

挟む能力はしっかりしているがマグネットがそれに耐えきれず外れてしまう
本当はスコップを脱着できるようにフレームに貼り付けておきたいのだがマグネットが取れてしまうので、スコップに付けたまま貼り付けれるスコップとして使っている

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする