※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
2
ねじの呼び
M6×1.0
注文コード
05870567
品番
SS04035A
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
35 - 42
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
3
寸法K(mm)
-
最大締付力(kN)
2
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SS-16、(スイングクランプホルダーS型)SH-04035B
材質
S45C
質量(kg)
0.04
クランプ範囲(mm)
16
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M6×1.0
寸法J
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
-
最大使用トルク(N・m)
2