※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS06045A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870576 SS06045A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870576

スイングクランプセットS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)5.5 ねじの呼びM8×1.25 注文コード05870576 品番SS06045A
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は最大締付力・ねじの呼びなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18 寸法B(mm)9 寸法C(mm)8 寸法D(mm)10 寸法E(mm)45 - 53 寸法F(mm)15 寸法G(mm)16 寸法H(mm)18 寸法I(mm)5 寸法K(mm)- 最大締付力(kN)5.5 仕様(ダブルスイングクランプS型)SS-18、(スイングクランプホルダーS型)SH-06045B 材質S45C 質量(kg)0.11 クランプ範囲(mm)18 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 ねじの呼びM8×1.25 寸法JM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L- 最大使用トルク(N・m)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする