※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
5.5
ねじの呼び
M8×1.25
注文コード
05870585
品番
SS06050A
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
53 - 61
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
5
寸法K(mm)
-
最大締付力(kN)
5.5
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SS-20、(スイングクランプホルダーS型)SH-06053B
材質
S45C
質量(kg)
0.12
クランプ範囲(mm)
18
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M8×1.25
寸法J
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
-
最大使用トルク(N・m)
3.5