※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS08070A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870612 SS08070A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870612

スイングクランプセットS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)6 ねじの呼びM8×1.25 注文コード05870612 品番SS08070A
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は最大締付力・ねじの呼びなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7 寸法D(mm)12 寸法E(mm)70 - 80 寸法F(mm)15 寸法G(mm)17 寸法H(mm)21 寸法I(mm)6 寸法K(mm)- 最大締付力(kN)6 仕様(ダブルスイングクランプS型)SS-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-08070A 材質S45C 質量(kg)0.22 クランプ範囲(mm)20 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 ねじの呼びM8×1.25 寸法JM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L- 最大使用トルク(N・m)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする