※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS16090B スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870725 SS16090B スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870725

スイングクランプセットS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)15 ねじの呼びM16×2 注文コード05870725 品番SS16090B
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は最大締付力・ねじの呼びなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)50 寸法B(mm)20 寸法C(mm)15 寸法D(mm)27 寸法E(mm)93 - 105 寸法F(mm)25 寸法G(mm)36 寸法H(mm)40 寸法I(mm)14 寸法K(mm)7.5 最大締付力(kN)15 仕様(ダブルスイングクランプS型)SS-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-16090B 材質S45C 質量(kg)1.08 クランプ範囲(mm)50 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 ねじの呼びM16×2 寸法JM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(並目)M8×1.25 最大使用トルク(N・m)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする