※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
15
ねじの呼び
M16×2
注文コード
05870734
品番
SS16105B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
108 - 120
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
14
寸法K(mm)
7.5
最大締付力(kN)
15
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SS-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-16105B
材質
S45C
質量(kg)
1.23
クランプ範囲(mm)
50
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M16×2
寸法J
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
(並目)M8×1.25
最大使用トルク(N・m)
59