※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
1.6
ねじの呼び
M6×1.0
注文コード
05870777
品番
SD04035A
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
35 - 42
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
15
寸法K(mm)
3
最大締付力(kN)
1.6
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SD-16、(スイングクランプホルダーS型)SH-04035B
材質
S45C
質量(kg)
0.2
クランプ範囲(mm)
(片側)16
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M6×1.0
寸法J
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
3