NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
Gテーパシャンク ショートドリル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05870803
品番
GTS 9.0
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。
高い位置精度が得られます。
全長(mm)
133
溝長(mm)
52
刃径(Φmm)
9
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)
135
ねじれ角
標準
コーティング
G(TiN)コート
ドリルの逃げ面形状
スリーレーキ研削
シャンク(MT No.)
1
シャンク径
MT1