※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
3.6
ねじの呼び
M8×1.25
注文コード
05870804
品番
SD08050A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
50 - 60
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
21
寸法K(mm)
6
最大締付力(kN)
3.6
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SD-23、(スイングクランプホルダーS型)SH-08050A
材質
S45C
質量(kg)
0.3
クランプ範囲(mm)
(片側)20
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M8×1.25
寸法J
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
15