※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD12150A ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ 05870874 SD12150A ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ 05870874

ダブルスイングクランプセットS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)6 ねじの呼びM12×1.75 注文コード05870874 品番SD12150A
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は最大締付力・ねじの呼びなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)72 寸法B(mm)32 寸法C(mm)22 寸法D(mm)19 寸法E(mm)19 寸法F(mm)152.5 -166.5 寸法G(mm)25 寸法H(mm)27 寸法I(mm)32 寸法K(mm)19 最大締付力(kN)6 仕様(ダブルスイングクランプS型)SD-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-12150A 材質S45C 質量(kg)1.1 クランプ範囲(mm)(片側)36 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする